Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG22
Cod. Produttore
KG22
Cod. EAN
8005543614549

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Moduli: 3 moduli
  • Colore: Nero
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 67 x 7 mm
  • Materiale: Privo di alogeni, resistente UV
  • Resistenza impatto: IK 04
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Autoestinguente: 650°C/30 s

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per interruttore a badge della serie Living Now, modello BTIKG22, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, resistente ai raggi UV e priva di alogeni. Progettata per un fissaggio sicuro in posizione, questa cover è caratterizzata da una superficie liscia di colore nero, con simbolo a frecce inciso per un facile orientamento. È adatta per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, offrendo un design moderno e funzionale. La cover ha dimensioni standard per 3 moduli (86x67x7 mm) e garantisce una buona resistenza agli urti con un grado IK 04. È facile da pulire con panno umido, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Questa cover è ideale per proteggere e valorizzare gli interruttori a badge, assicurando durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per tasca portabadge. Per art. K4548, K4549 - 3 moduli, Nero

colore

Nero

larghezza

67 mm

Tipologia

Scheda per hotel

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover tasca portabadge 3 moduli nero per uso professionale