Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW22
Cod. Produttore
KW22
Cod. EAN
8005543614471

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Copertura per badge 3 moduli
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 86x67x7 mm
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Resistente ai raggi UV
  • Autoestinguente a 650°C/30s
  • Test d'urto: IK 04

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per interruttore a badge della serie Living Now, disponibile nella versione a 3 moduli. Realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, il materiale è resistente ai raggi UV, autoestinguente e privo di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità. Il design è caratterizzato da una finitura bianca e da un simbolo a frecce stampato per un facile riconoscimento. Il fissaggio è progettato per bloccare la cover in posizione in modo stabile. Questo accessorio è ideale per applicazioni in ambito elettrico, in particolare per schede per hotel, offrendo una soluzione funzionale e di design per la protezione e il completamento degli interruttori a badge. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per tasca portabadge. Per art. K4548, K4549 - 3 moduli, Bianco

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

67 mm

Tipologia

Scheda per hotel

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover tasca portabadge 3 moduli bianco per impianti elettrici