Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM32M2
Cod. Produttore
KM32M2
Cod. EAN
8005543622308

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile per comando tapparella connesso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per tapparella connessa, progettata per garantire un fissaggio sicuro e una facile installazione. Realizzata con materiali di alta qualità privi di alogeni, assicura sicurezza e durata nel tempo. Dotata di finestra di controllo per monitorare l'uscita della luce, questa cover è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e funzionalità avanzate. Il design è pensato per un impiego efficiente in sistemi di automazione domestica, offrendo una soluzione resistente e compatibile con diversi tipi di fissaggio. Descrizione del produttore: Cover illuminabile per comando tapparella connesso art. K4027C - 2 moduli, Sabbia

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Avvolgibile

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover tapparella connesso L.NOW 2 moduli sabbia per comando domotico