Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG32M2
Cod. Produttore
KG32M2
Cod. EAN
8005543622285

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile per comando tapparella connesso art. K4027C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per tapparella connessa L.NOW, progettata per garantire un'installazione sicura e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità privi di alogeni, assicura resistenza e sicurezza nell'impiego elettrico. Dotata di finestra di controllo per un monitoraggio semplice e immediato. Il fissaggio è studiato per una facile applicazione, mentre la marcatura garantisce una chiara identificazione del prodotto. Ideale per sistemi elettrici che richiedono componenti affidabili e performanti, combina praticità e sicurezza in un design compatto. Descrizione del produttore: Cover illuminabile per comando tapparella connesso art. K4027C - 2 moduli, Nero

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Avvolgibile

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover tapparella connesso 2 moduli nero per comando L.NOW sistema domotico