Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Antracite
larghezza
45 mm
Tipologia
Piastra centrale
senza alogeni
altezza
86 mm
profondità
7 mm
impiego
Cicalino
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
codice RAL (simile)
7015
resistenza agli urti
IK00
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
Serie
LIVING NOW
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te