› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cover strumenti chiusura 96x96mm kit 5 pezzi per pannelli quadro strumenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1136
Cod. Produttore EV1136
Cod. EAN 8015646683076

Informazioni principali

  • Dimensioni: 96x96mm
  • Quantità: 5 pezzi
  • Funzione: tappi di chiusura
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529/62262
  • Materiale: compatibile RoHS II
  • Applicazione: quadri modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.5 Cover Instruments Cut Out 96x96mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

50 mm

profondità

100 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cover strumenti chiusura 96x96mm kit 5 pezzi per pannelli quadro strumenti