Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG03M3
Cod. Produttore
KG03M3
Cod. EAN
8005543652602

Informazioni di prodotto

Cover per presa standard Italia/Germania P40

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copertura per presa elettrica di colore nero, progettata per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità privi di alogeni, garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Il design semplice e funzionale permette un fissaggio stabile e sicuro, assicurando un aspetto pulito e ordinato alle installazioni. Ideale per l’impiego in impianti elettrici moderni, questa copertura si integra facilmente con sistemi standard, offrendo una soluzione affidabile per la protezione delle prese. Descrizione del produttore: Cover per presa standard Italia/Germania P 40. Per articoli KG4140A16 - KG4140A16F - 3 moduli, Nero

colore

Nero

larghezza

67 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover presa standard Italia Germania 3 moduli nero protezione BTIKG03M3