Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKR02
Cod. Produttore
KR02
Cod. EAN
8005543624197

Informazioni di prodotto

Cover per prese standard Italia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copertura per presa elettrica italiana da 10/16A, monomodulo, di colore rosso. Realizzata con materiali di alta qualità e senza alogeni, garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Progettata per un fissaggio semplice e stabile, è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e conformità agli standard. La finitura liscia e il design essenziale la rendono adatta a diversi ambienti, valorizzando l’estetica dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Cover per prese standard Italia, pulsante a tirante, interruttore bipolare. Per articoli KR4113 - KR4180 - 1 modulo, Rosso.

colore

Rosso

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

3020

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover presa standard Italia 10/16A 1 modulo rossa con interruttore bipolare tirante