Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01MH2A
Cod. Produttore
KG01MH2A
Cod. EAN
8005543618912

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo LUCE/RISVEGLIO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover nera per interruttore con luce integrata, realizzata in materiale di alta qualità. Progettata per un fissaggio semplice e sicuro, presenta una finestra di controllo che permette la visibilità della luce. Il design include un simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere, garantendo accessibilità e funzionalità. Adatta per applicazioni elettriche dove è richiesta una copertura resistente e funzionale, con finitura elegante e moderna. Descrizione del produttore: Cover illuminabile simbolo LUCE/RISVEGLIO per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, nero.

colore

Nero

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover nera illuminabile 2 moduli simbolo luce per attuatore e comando elettrico