Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW24
Cod. Produttore
KW24
Cod. EAN
8005543615362

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Resistenza urti: IK 04
  • Resistente UV: Sì
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover BTIKW24 è una piastra centrale fissa in plastica bianca, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Progettata per l'impiego con dispositivi radio, questa cover offre un fissaggio sicuro tramite blocco in posizione. La superficie è autoestinguente con resistenza a 650°C per 30 secondi, garantendo elevata sicurezza. Adatta per ambienti con temperature d’uso da -5°C a +50°C, la cover si pulisce facilmente con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Il design essenziale e lineare si integra perfettamente in installazioni elettriche moderne, assicurando funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per inseritore antifurto art. K4215 - 1 modulo, bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Radio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover lettore L.NOW bianca 1 modulo per domotica