Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG17
Cod. Produttore
KG17
Cod. EAN
8005543611784

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Copertura per interruttore IR
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Nero
  • Materiale: Halogen-free, UV resistente
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Dimensioni (AxBxC): 86x45x7 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover BTIKG17 è una piastra centrale fissa o mobile della serie Living Now, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Il materiale è autoestinguente con una resistenza al calore fino a 650°C per 30 secondi, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Il prodotto è di colore nero ed è progettato per il fissaggio a blocco in posizione, senza stampa o marcatura. È indicato per impieghi vari e presenta un design essenziale e funzionale, adatto a completare installazioni elettriche con un'estetica moderna e pulita. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Le dimensioni sono standard per moduli da 2 moduli, con caratteristiche meccaniche che assicurano robustezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per interruttore IR senza selettore. Per art. K4430 (versione senza selettore), K4432 - 2 moduli, Nero

prodotto Sustainable

Si

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover IR 2 moduli nera per interruttore domotica residenziale