Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG24
Cod. Produttore
KG24
Cod. EAN
8005543615324

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Sabbia
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 22 x 7 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover di protezione per lettore della serie Living Now, modello BTIKG24, caratterizzata da un design essenziale e moderno in materiale termoplastico di alta qualità, resistente agli urti (IK 04), autoestinguente e privo di alogeni. Realizzata in plastica nera, questa cover è adatta per applicazioni radio e si fissa saldamente in posizione. Il prodotto è resistente ai raggi UV e mantiene le sue proprietà in un ampio intervallo di temperatura d'uso da -5°C a +50°C. La superficie si pulisce facilmente con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Dimensioni compatte per un modulo, ideale per proteggere e rifinire con eleganza i dispositivi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per inseritore antifurto art. K4215 - 1 modulo, sabbia

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Radio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover inseritore antifurto 1 modulo sabbia per domotica