Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM24
Cod. Produttore
KM24
Cod. EAN
8005543615348

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Moduli disponibili: 1, 2, 3, 4
  • Dimensioni 1 modulo: 86x22x7 mm
  • Materiale: Halogen-free, UV resistente
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Pulizia: panno, no acetone o trielina

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per lettore della serie Living Now di BTicino, colore sabbia, realizzata in materiale termoplastico plastico di alta qualità. Questa cover centrale fissa è progettata per garantire un fissaggio sicuro bloccando il componente in posizione. Il prodotto è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, con un'elevata resistenza agli urti (IK 04). Adatta per l’impiego con dispositivi radio, la cover presenta una superficie liscia senza stampa o marcatura, facile da pulire con un panno evitando l’uso di solventi aggressivi. Le dimensioni compatte e il design sobrio la rendono ideale per ambienti moderni e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per inseritore antifurto art. K4215 - 1 modulo, nero

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Radio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover inseritore antifurto 1 modulo nero per domotica