Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW43M2
Cod. Produttore
KW43M2
Cod. EAN
8005543620199

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile per comando tapparella wireless art. K4027CW

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per tapparella wireless L.NOW caratterizzata da design moderno e minimale, realizzata con materiali di alta qualità privi di alogeni per garantire sicurezza e sostenibilità. Il prodotto è dotato di finestra di controllo con uscita luce, che facilita l’indicazione visiva dello stato. Adatta per installazioni elettriche senza barriere, con fissaggio semplice e compatibile con sistemi di comando wireless, offre una soluzione funzionale ed estetica per il controllo delle tapparelle. Il colore bianco neutro si integra facilmente in diversi ambienti. Descrizione del produttore: Cover illuminabile per comando tapparella wireless art. K4027CW - 2 moduli, Bianco

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Avvolgibile

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile wireless per comando tapparella L.NOW 2 moduli bianco design moderno