Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM01MH2GEN
Cod. Produttore
KM01MH2GEN
Cod. EAN
8005543619315

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo USCITA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per interruttore a due moduli in finitura sabbia, progettata per garantire un design moderno e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una superficie resistente e duratura, adatta all'uso quotidiano in ambienti elettrici. La presenza di una finestra di controllo permette una facile verifica dello stato dell'interruttore, mentre il simbolo tattile integrato facilita l'individuazione anche per persone con disabilità visive. Il prodotto è pensato per un fissaggio semplice e sicuro, assicurando un'installazione efficiente e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono estetica e praticità. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - simbolo USCITA, per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, sabbia

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile uscita 2 moduli sabbia per attuatore e comando L.NOW