Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01MHGEN
Cod. Produttore
KG01MHGEN
Cod. EAN
8005543620250

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo USCITA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover di colore nero per sistemi elettrici, progettata per garantire un fissaggio sicuro e una facile installazione. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Dotata di simbolo tattile per facilitare l’identificazione senza barriere visive. La superficie presenta una finestra di controllo che consente una rapida verifica dello stato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un design funzionale e discreto. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - simbolo USCITA, per attuatore art. K4672M2L, comandi art. K4652M2 e art. K4652M3 - 1 modulo, nero

colore

Nero

larghezza

22,2 mm

Tipologia

Piastra centrale

altezza

86 mm

profondità

7,1 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile uscita 1 modulo nero per attuatori e comandi serie L.NOW