Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG40
Cod. Produttore
KG40
Cod. EAN
8005543677605

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo “Entra & Esci”

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover di copertura fissa Living Now modello BTIKG40, caratterizzata da un design moderno e funzionale in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Il prodotto è dotato di simboli vari stampati sulla superficie per una facile identificazione e presenta una finestra di controllo luminosa. Il fissaggio è previsto con sistema di blocco in posizione, garantendo stabilità e sicurezza. Il materiale è autoestinguente con resistenza a 650°C per 30 secondi, adatto per impieghi come interruttore o tasto con levetta singola. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per ambienti elettrici moderni. La cover è progettata per resistere a temperature d’uso da -5°C a +50°C e si pulisce facilmente con panno, evitando prodotti aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile. Simbolo “Entra & Esci” per comando scenario wireless da incasso art. K4570CWI - 1 modulo - Nero

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile simbolo Entra & Esci per comando wireless incasso nero

€ 3,69 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info