Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01MH2F
Cod. Produttore
KG01MH2F
Cod. EAN
8005543619438

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo CHIAVE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover di colore nero progettata per pulsanti con funzione chiave, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e protetto. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La superficie presenta una marcatura a forma di chiave che facilita l’identificazione tattile e visiva, rendendola adatta anche per ambienti con esigenze di accessibilità. Il design semplice e funzionale consente un fissaggio stabile e un’installazione agevole, assicurando un’integrazione armoniosa in impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Cover illuminabile simbolo CHIAVE per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, nero.

colore

Nero

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile simbolo chiave 2 moduli nero per attuatore e comando L.NOW