Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01MH2D
Cod. Produttore
KG01MH2D
Cod. EAN
8005543619414

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo CAMPANELLO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover nera per campanello a 2 moduli, caratterizzata da una finitura elegante e moderna. Realizzata in materiale di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Dotata di simbolo tattile a forma di campanello per un facile riconoscimento e di finestra di controllo per l’uscita della luce, si integra perfettamente in impianti elettrici standard. Progettata per un fissaggio semplice e sicuro, è ideale per ambienti domestici e professionali che richiedono un accessorio funzionale e dal design discreto. Descrizione del produttore: Cover illuminabile simbolo CAMPANELLO per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, nero.

colore

Nero

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile simbolo campanello 2 moduli nero per attuatore e comando L.NOW