Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG19MH
Cod. Produttore
KG19MH
Cod. EAN
8005543619032

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile serigrafia + e -

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover nero per moduli elettrici da 1 modulo, caratterizzata da materiale di alta qualità e design funzionale. Dotata di simbolo tattile per facilitare l’accessibilità e finestra di controllo per l’uscita della luce. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e una marcatura chiara. Progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo, questa cover è adatta per impieghi in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - serigrafia + e - per dimmer, per attuatore art. K4672M2L, comandi art. K4652M2 e art. K4652M3 - 1 modulo, nero

colore

Nero

larghezza

22,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

86 mm

profondità

7,1 mm

impiego

Dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile serigrafata +/- per dimmer attuatore 1 modulo nero L.NOW