Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM11H
Cod. Produttore
KM11H
Cod. EAN
8005543613009

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Copertura 1 modulo, sabbia
  • Materiale: Halogen-free
  • Resistente a UV, autoestinguente
  • Test d'urto: IK 04
  • Dimensioni (1 mod): 86x22x7 mm
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Pulizia: solo panno, no solventi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover commutatore hotel 1 modulo BTIKM11H è un elemento di finitura realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Progettata per applicazioni di segnalazione, questa piastra centrale si fissa in posizione con un sistema di bloccaggio sicuro. Il prodotto presenta una finestra di controllo/uscita luce e garantisce elevate prestazioni di sicurezza grazie alla sua caratteristica autoestinguente, con resistenza a temperature fino a 650°C per 30 secondi. La cover è adatta per ambienti interni con temperature d'uso comprese tra -5°C e +50°C e può essere pulita facilmente con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Le dimensioni compatte di 86x22x7 mm la rendono ideale per installazioni modulari standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile per portalampada fuori camera con doppia segnalazione ottica: non disturbare e riordinare camera art. K4373 - 1 modulo, Sabbia

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Segnalare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile portalampada 1 modulo per hotel sabbia