Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG11H
Cod. Produttore
KG11H
Cod. EAN
8005543611661

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Modulo: 1M
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 22 x 7 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Halogen-free, UV resistente
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover BTIKG11H è una piastra centrale fissa della serie Living Now, progettata per l'impiego di segnalazione. Realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Il fissaggio avviene tramite blocco in posizione, assicurando una stabile installazione. La cover presenta una finestra di controllo con simboli stampati per facilitare l'identificazione delle funzioni. Le dimensioni sono compatte, con un modulo singolo di 86x22x7 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un design funzionale e un’installazione semplice. La pulizia deve essere effettuata con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile per portalampada fuori camera con doppia segnalazione ottica: non disturbare e riordinare camera art. K4373 - 1 modulo, Nero

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Segnalare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile portalampada 1 modulo per hotel nero