Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01MH2AG
Cod. Produttore
KG01MH2AG
Cod. EAN
8005543618936

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile serigrafia funzione ON/OFF

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover nera L.NOW per interruttore on-off a 2 moduli, progettata per garantire un fissaggio sicuro e una marcatura chiara. Realizzata con materiali di alta qualità, è dotata di finestra di controllo per l’uscita luce e simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e design funzionale. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - serigrafia funzione ON/OFF, per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, nero

colore

Nero

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile ON-OFF 2 moduli nera per attuatore e comando L.NOW