Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01MHAG
Cod. Produttore
KW01MHAG
Cod. EAN
8005543619933

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile serigrafia funzione ON/OFF

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per interruttore ON-OFF da 1 modulo di colore bianco, progettata per garantire un'installazione semplice e una perfetta integrazione estetica. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una finestra di controllo luminosa e simboli tattili per facilitare l'uso anche in ambienti con barriere sensoriali. Adatta per impieghi elettrici standard, questa cover assicura una marcatura chiara e una finitura resistente, ideale per applicazioni in ambito civile e professionale. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - serigrafia funzione ON/OFF, per attuatore art. K4672M2L, comandi art. K4652M2 e art. K4652M3, 1 modulo, bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile ON-OFF 1 modulo bianco per attuatori e comandi serie L.NOW