Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01MH2
Cod. Produttore
KW01MH2
Cod. EAN
8005543619759

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile neutro per attuatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover neutra bianca da 2 moduli, progettata per l'impiego in impianti elettrici civili e industriali. Realizzata con materiale di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Dotata di simbolo tattile per facilitare l’accesso senza barriere, consente un'installazione semplice grazie al tipo di fissaggio integrato. Ideale per completare e proteggere le componenti elettriche, assicurando un aspetto pulito e funzionale. La finitura liscia e il colore neutro si adattano facilmente a diversi ambienti, mantenendo un design essenziale e moderno. Descrizione del produttore: Cover illuminabile neutro per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, bianco.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile neutro 2 moduli bianco per attuatore e comando L.NOW