Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG19MH2
Cod. Produttore
KG19MH2
Cod. EAN
8005543619056

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile serigrafia + e -

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover L.NOW MH da 2 metri in colore nero è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'impiego in impianti elettrici, offre un tipo di fissaggio sicuro e una finestra di controllo che facilita l'ispezione visiva senza rimuovere la copertura. La presenza di simboli tattili la rende accessibile anche in ambienti senza barriere, migliorando l'usabilità. Questo prodotto si distingue per la sua funzionalità e praticità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - serigrafia + e - per dimmer, per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, nero

colore

Nero

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile nero 2 moduli con serigrafia +/- per dimmer attuatori L.NOW