Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG06MH
Cod. Produttore
KG06MH
Cod. EAN
8005543618998

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile serigrafia simbolo STOP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover di colore nero per pulsante di comando, caratterizzata da una superficie con simbolo tattile a forma di croce. Realizzata in materiale di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata per un fissaggio semplice e sicuro, è dotata di finestra di controllo per una chiara visualizzazione dello stato. Questo accessorio è indicato per impieghi elettrici specifici, offrendo un design funzionale e moderno senza l’uso di alogeni. Ideale per ambienti dove è richiesta accessibilità facilitata grazie al simbolo senza barriere. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - serigrafia simbolo STOP per tapparelle, per attuatore art. K4672M2S, comandi art. K4652M2 e art. K4652M3 - 1 modulo, nero

colore

Nero

larghezza

22,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

86 mm

profondità

7,1 mm

impiego

Avvolgibile

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile nero 1 modulo con simbolo STOP per tapparelle attuatore K4672M2S