Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG05MH2
Cod. Produttore
KG05MH2
Cod. EAN
8005543618974

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile serigrafia SU/GIÙ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover nero per comando su/giu da 2 moduli, caratterizzata da simboli tattili per facilitare l’accesso senza barriere. Realizzata con materiali di alta qualità, è progettata per un fissaggio semplice e sicuro, con finestra di controllo integrata che consente una visibilità ottimale dello stato del dispositivo. Ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali, garantisce funzionalità e design essenziale senza l’uso di alogeni. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - serigrafia SU/GIÙ, per attuatore art. K4672M2S e comandi K4652M2 - 2 moduli, nero

colore

Nero

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Avvolgibile

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile L.NOW MH SU/GIÙ 2 moduli nera per attuatori e comandi Rexel