Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01MH2A
Cod. Produttore
KW01MH2A
Cod. EAN
8005543619773

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo LUCE/RISVEGLIO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover MH luce 2 moduli in colore bianco è un componente essenziale per impianti elettrici, realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono robustezza e durata nel tempo. Progettata per il fissaggio semplice e sicuro, presenta una finestra di controllo che consente una facile verifica dello stato della luce senza dover rimuovere la copertura. Il design include un simbolo tattile per facilitare l’accessibilità anche a persone con disabilità, assicurando un utilizzo senza barriere. Questo prodotto, privo di alogeni, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali dove è richiesta sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Cover illuminabile simbolo LUCE/RISVEGLIO per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, bianco.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile L.NOW MH 2 moduli bianco simbolo luce risveglio per attuatori e comandi