Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG32
Cod. Produttore
KG32
Cod. EAN
8005543626931

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile per comando tapparella connesso art. K4027C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover BTIKG32 è un elemento di copertura per avvolgibile della serie Living Now, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Progettata per il fissaggio a blocco in posizione, presenta una finitura nera con simboli "frecce" stampati per un'immediata identificazione funzionale. La cover è dotata di una finestra di controllo/uscita luce che ne facilita l'uso e il monitoraggio. È caratterizzata da un design robusto con un grado di protezione agli urti IK 04 e da proprietà autoestinguenti, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La pulizia va effettuata con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Le dimensioni sono compatte, adatte a un modulo standard, e il prodotto è pensato per un impiego specifico nell'automazione di tapparelle. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile per comando tapparella connesso art. K4027C - 1 modulo, Nero

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Avvolgibile

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile comando tapparella connesso nero residenziale

€ 2,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info