Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM32
Cod. Produttore
KM32
Cod. EAN
8005543626979

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile per comando tapparella connesso art. K4027C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per comando tapparella connesso Living Now in materiale plastico termoplastico di alta qualità, resistente ai raggi UV e privo di alogeni. Progettata per l'impiego specifico su avvolgibili, questa cover presenta un design funzionale con simboli a freccia stampati per un utilizzo intuitivo. Il fissaggio è a bloccare in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell'installazione. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi. La cover è autoestinguente e adatta per temperature d'uso da -5°C a +50°C, con resistenza agli urti certificata IK 04. Il colore sand conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per ambienti moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile per comando tapparella connesso art. K4027C - 1 modulo, Sabbia

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Avvolgibile

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile comando tapparella connesso 1 modulo sabbia

€ 2,50 x 1 pz.
(pz.)