Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM42M2
Cod. Produttore
KM42M2
Cod. EAN
8005543619711

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile per comando luci wireless

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per comando luci wireless dal design moderno e minimalista, realizzata con materiali di alta qualità privi di alogeni per garantire sicurezza e sostenibilità. Il prodotto è dotato di una finestra di controllo che permette una facile verifica dello stato del comando luminoso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio semplice e una marcatura chiara, si integra perfettamente in sistemi di illuminazione avanzati. La superficie è liscia e resistente, studiata per un utilizzo duraturo e senza barriere. Descrizione del produttore: Cover illuminabile per comando luci wireless art. K4003CW - 2 moduli, Sabbia

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile comando luci wireless 2 moduli colore sabbia per L.NOW