Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM06H
Cod. Produttore
KM06H
Cod. EAN
8005543612385

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Sabbia (KM)
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 22 x 7 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per commutatore hotel a 1 modulo della serie Living Now, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, resistente ai raggi UV e priva di alogeni. Il prodotto è dotato di simboli vari per una chiara identificazione delle funzioni, con finestra di controllo e uscita luce integrata. Il fissaggio è progettato per bloccare saldamente la cover in posizione. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Questo componente è ideale per applicazioni di interruttori e dimmer, garantendo sicurezza e durata nel tempo grazie alle proprietà autoestinguenti e alla resistenza agli urti (IK 04). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile per comando HOTEL: non disturbare e riordinare camera art. K4027H - 1 modulo, Sabbia

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile comando hotel 1 modulo sabbia per domotica