Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG06H
Cod. Produttore
KG06H
Cod. EAN
8005543611548

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Copertura 1 modulo 86x22x7 mm
  • Test impatto IK 04
  • Materiale Halogen-free
  • Resistente ai Raggi UV
  • Autoestinguente 650°C/30 s
  • Temperatura uso -5°C a +50°C
  • Pulizia con panno, senza solventi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per commutatore hotel a un modulo della serie Living Now, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, resistente ai raggi UV e priva di alogeni. Progettata per un fissaggio sicuro in posizione, presenta una finitura in plastica nera con simboli vari stampati, inclusa una finestra di controllo con uscita luce. Il prodotto è autoestinguente e resistente agli urti con grado IK04, adatto per applicazioni di interruttore o dimmer in ambienti elettrici, con temperature di utilizzo comprese tra -5°C e +50°C. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile per comando HOTEL: non disturbare e riordinare camera art. K4027H - 1 modulo, Nero

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile comando HOTEL 1 modulo nero per impianti elettrici