Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW06H
Cod. Produttore
KW06H
Cod. EAN
8005543613689

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Copertura 1 modulo, 86x22x7 mm
  • Resistente ai raggi UV, senza alogeni
  • Autoestinguente, 650°C/30 s
  • Test d'urto, IK 04
  • Temperatura uso, -5°C ÷ +50°C
  • Temperatura stoccaggio, -10°C ÷ +70°C
  • Pulizia con panno, no acetone

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover commutatore hotel 1 modulo realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, resistente agli urti e priva di alogeni. Progettata per il fissaggio a bloccare in posizione, presenta una finitura con simboli vari e una finestra di controllo con uscita luce integrata. Il materiale è autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza nel tempo. Adatta per l'impiego come copertura centrale per interruttori e dimmer, è facile da pulire con un panno, evitando solventi aggressivi come acetone o trielina. Dimensioni compatte di 86 x 22 x 7 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile per comando HOTEL: non disturbare e riordinare camera art. K4027H - 1 modulo, Bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile comando hotel 1 modulo bianco installazione alberghiera