Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW19MH
Cod. Produttore
KW19MH
Cod. EAN
8005543620076

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile serigrafia + e -

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover L.NOW MH è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire un fissaggio sicuro e una marcatura chiara. Realizzata con materiali resistenti, presenta una finestra di controllo che consente una facile verifica visiva. Il design include un simbolo tattile per facilitare l’accesso senza barriere, rendendola adatta a installazioni che richiedono attenzione all’ergonomia e all’accessibilità. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e integrabile in diversi contesti elettrici. Questa cover è indicata per applicazioni che richiedono affidabilità e funzionalità nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - serigrafia + e - per dimmer, per attuatore art. K4672M2L, comandi art. K4652M2 e art. K4652M3 - 1 modulo, bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile bianca +/- 1 modulo per dimmer e attuatori serie L.NOW