Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01MH2X
Cod. Produttore
KG01MH2X
Cod. EAN
8005543619476

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile per attuatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover di colore nero per pulsante personalizzato da 2 moduli, realizzata con materiali di alta qualità. Progettata per un fissaggio semplice e sicuro, presenta una finestra di controllo luminosa e un simbolo tattile per facilitare l’accessibilità senza barriere. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono un design funzionale e resistente, garantendo un’installazione affidabile e un utilizzo intuitivo. Descrizione del produttore: Cover illuminabile per attuatore art. K4672M2L e comando art. K4652M2 - 2 moduli, nero.

colore

Nero

larghezza

44,6 mm

Tipologia

Piastra centrale

altezza

86 mm

profondità

9 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile 2 moduli nera per attuatore e comando L.NOW