Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM01MHBACK
Cod. Produttore
KM01MHBACK
Cod. EAN
8005543619513

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo RIENTRO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover di protezione per interruttore da 1 modulo in colore sabbia, progettata per garantire un’installazione sicura e ordinata. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una finitura resistente e una superficie con simbolo tattile per facilitare l’identificazione senza barriere. Include una finestra di controllo per l’uscita della luce, ideale per impieghi in ambienti elettrici che richiedono affidabilità e funzionalità. Il tipo di fissaggio assicura una rapida installazione mantenendo stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - simbolo RIENTRO, per attuatore art. K4672M2L, comandi art. K4652M2 e art. K4652M3 - 1 modulo, sabbia

colore

Beige

larghezza

22,2 mm

Tipologia

Piastra centrale

altezza

86 mm

profondità

7,1 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile 1 modulo sabbia simbolo rientro per attuatore e comandi BTIKM01MHBACK