Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01MHGEN
Cod. Produttore
KW01MHGEN
Cod. EAN
8005543619995

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo USCITA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per interruttore L.NOW modello MH ESCI, colore bianco, con finestra di controllo per uscita luce integrata. Realizzata in materiale di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata per un fissaggio semplice e sicuro, è dotata di simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e funzionali, si integra perfettamente in impianti moderni mantenendo un’estetica pulita e professionale. Descrizione del produttore: Cover illuminabile - simbolo USCITA, per attuatore art. K4672M2L, comandi art. K4652M2 e art. K4652M3 - 1 modulo, bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Pannello

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile 1 modulo bianco simbolo uscita per interruttore L.NOW MH ESCI uso elettrico