› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cover DIN modulari 24 moduli RAL7035 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD1088
Cod. Produttore AD1088
Cod. EAN 8015646713698

Informazioni principali

  • Serie: System pro E Power
  • Moduli: 24 moduli
  • Colore: RAL 7035
  • Tipo: Otturatori ferma DIN
  • Quantità: 3 pezzi
  • Grado protezione: IP65 con porta
  • Grado protezione: IP41 senza porta
  • Resistenza urti: IK09 porta vetro

Descrizione del prodotto

La porta parziale TUAD1088 è un componente di alta qualità realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 703. Progettata per l'installazione in quadri elettrici modulari, questa porta è caratterizzata da un design robusto e funzionale, ideale per garantire protezione e accessibilità ai componenti interni degli armadi elettrici. La struttura è compatibile con moduli da 24 moduli DIN e si integra perfettamente con sistemi di distribuzione elettrica, offrendo una soluzione affidabile per l'isolamento e la sicurezza degli impianti. La porta è dotata di caratteristiche tecniche che ne facilitano il montaggio e l'uso, mantenendo elevati standard di sicurezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: n.3 cover din 24mod panel ral7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

75 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

45 mm

profondità

655 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Cover DIN modulari 24 moduli RAL7035 per quadri elettrici
€ 34,92 x 1 pz.
(pz.)