Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM10P
Cod. Produttore
KM10P
Cod. EAN
8005543612989

Informazioni di prodotto

Cover per articoli K4285P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per connettore USB caratterizzata da design essenziale e finitura sabbiata. Realizzata con materiali di alta qualità senza alogeni, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Adatta per installazioni elettriche che richiedono protezione e un aspetto pulito, si integra facilmente grazie al tipo di fissaggio standard. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e professionali, assicura una gestione ordinata e sicura delle connessioni USB. Descrizione del produttore: Cover per articoli K4285P - 1 modulo, Sabbia

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

USB

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover connettore USB 1 metro sabbia per articoli K4285P modulare