Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01X
Cod. Produttore
KW01X
Cod. EAN
8005543613467

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile alta luminosità - 1 modulo, Bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando personalizzabile da 1 modulo della serie L.NOW, realizzata in materiale senza alogeni per garantire maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Progettata per un fissaggio semplice e sicuro, presenta una finestra di controllo che consente una facile visualizzazione dello stato del comando. Il design essenziale e funzionale si integra perfettamente in ogni ambiente elettrico, offrendo una soluzione affidabile e di alta qualità per l’installazione di dispositivi di comando. Descrizione del produttore: Cover illuminabile alta luminosità - 1 modulo, Bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando personalizzabile illuminabile alta luminosità 1 modulo bianco per impianti elettrici