Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01M2X
Cod. Produttore
KW01M2X
Cod. EAN
8005543613443

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile alta luminosità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando personalizzabile a due moduli, realizzata con materiali di alta qualità privi di alogeni, ideale per applicazioni elettriche sicure e durature. Il design include una finestra di controllo per un facile monitoraggio e un tipo di fissaggio studiato per garantire stabilità nell’installazione. Questo componente è concepito per un impiego versatile in impianti elettrici, offrendo funzionalità e affidabilità senza compromessi. Descrizione del produttore: Cover illuminabile alta luminosità - 2 moduli, Bianco

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando personalizzabile 2 moduli alta luminosità bianco per impianti BTICINO L.NOW