Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01M2A
Cod. Produttore
KG01M2A
Cod. EAN
8005543611302

Informazioni di prodotto

Cover con simbolo luce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando luce a due moduli di colore nero, progettata per l’installazione in impianti elettrici senza alogeni. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Dotata di finestra di controllo per l’uscita luce, consente un facile monitoraggio dello stato del comando. Il fissaggio è studiato per un montaggio sicuro e stabile, ideale per applicazioni in sistemi elettrici domestici e professionali. Descrizione del produttore: Cover con simbolo luce. Per art. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4005, K4034 - 2 moduli, Nero

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando luce 2 moduli nero per impianti elettrici domestici e professionali