Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW01M2A
Cod. Produttore
KW01M2A
Cod. EAN
8005543613382

Informazioni di prodotto

Cover con simbolo luce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando luce a due moduli in colore bianco, realizzata con materiali di alta qualità privi di alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Presenta una finestra di controllo luminosa integrata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un design essenziale e funzionale. La tipologia e il tipo di fissaggio sono studiati per un montaggio semplice e stabile, rendendo questo componente adatto a impieghi in impianti elettrici residenziali e commerciali. La superficie liscia e la marcatura discreta assicurano un aspetto pulito e moderno. Descrizione del produttore: Cover con simbolo luce. Per art. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4005, K4034 - 2 moduli, Bianco

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando luce 2 moduli bianco per interruttori serie L.NOW applicazioni domestiche e uffici