Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4915AAB
Cod. Produttore
JW4915AAB
Cod. EAN
8005543715956

Informazioni di prodotto

Copritasto simbolo lampada - antibatterico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover comando lampada MATIXGO 1 modulo è realizzata con materiali di alta qualità privi di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità negli impianti elettrici. Progettata per un fissaggio semplice e affidabile, presenta una finestra di controllo che consente una facile verifica dello stato della lampada. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono componenti resistenti e sicuri, offrendo un design funzionale e compatibile con sistemi elettrici standard. La sua struttura assicura una marcatura chiara e una gestione efficiente dell’illuminazione, senza barriere tattili o simboli aggiuntivi. Descrizione del produttore: Copritasto simbolo lampada - 1 modulo - bianco antibatterico

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

8,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Trattamento antibatterico

Serie

MATIXGO

Produttore

Cover comando lampada 1 modulo bianco antibatterico MATIXGO per impianti elettrici