Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01M2F
Cod. Produttore
KG01M2F
Cod. EAN
8005543611340

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile con simbolo chiave

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando chiave a 2 moduli realizzata in materiale senza alogeni, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Progettata per un fissaggio semplice e affidabile, offre una finestra di controllo per una facile visualizzazione dello stato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità, combina funzionalità e resistenza in un design compatto e versatile. Descrizione del produttore: Cover illuminabile con simbolo chiave - 2 moduli, Nero

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando chiave 2 moduli nera illuminabile per applicazioni elettriche sicurezza ambiente