Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM01M2D
Cod. Produttore
KM01M2D
Cod. EAN
8005543612118

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile con simbolo campanello - 2 moduli, Sabbia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando campanello a 2 moduli L.NOW, realizzata con materiali di alta qualità privi di alogeni per garantire sicurezza e durabilità. Progettata per un fissaggio semplice e stabile, presenta una finestra di controllo che facilita la verifica visiva dello stato del dispositivo. Ideale per impieghi elettrici in ambienti residenziali e commerciali, combina funzionalità e design essenziale per l'integrazione nei sistemi di comando campanello. Descrizione del produttore: Cover illuminabile con simbolo campanello - 2 moduli, Sabbia

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando campanello L.NOW 2 moduli sabbia alta qualità per impieghi elettrici residenziali e commerciali