Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG01M2D
Cod. Produttore
KG01M2D
Cod. EAN
8005543611326

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile con simbolo campanello

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover comando campanello a due moduli progettata per applicazioni elettriche senza alogeni, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robusta struttura e resistenza nel tempo. Il design prevede una finestra di controllo che permette un facile monitoraggio dell'uscita luce. Il fissaggio è studiato per un montaggio semplice e stabile. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e funzionalità, integrandosi perfettamente in impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Cover illuminabile con simbolo campanello - 2 moduli, Nero

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover comando campanello 2 moduli nero illuminabile per impianti elettrici senza alogeni