Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ21H7
Cod. Produttore
ZCKJ21H7
Cod. EAN
3666916044537

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallico
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Ingresso cavo: 1/2" NPT filettato
  • Contatti: 2 C/O, azione snap
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni: 40x77x44 mm (LxAxP)
  • Temperatura operativa: -25…70 °C standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo per finecorsa progettato per garantire un'affidabile interruzione del circuito in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione elevata con grado IP66, adatto a condizioni ambientali difficili. Compatibile con la serie di finecorsa XC Standard, supporta tensioni fino a 400V e correnti fino a 3A in conformità alle normative EN/IEC 60947-5-1 e EN 50041. Ideale per il controllo e la sicurezza di macchinari elettrici, offre prestazioni costanti e facilità di installazione.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard